※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
アヅミ産業
アヅミ産業の ラップ・消耗品・食品包材
アヅミ産業の 食品容器
アヅミ産業の 弁当容器
ワンウェイ 耐熱お弁当容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50セット)
耐熱温度(℃)
130
タイプ
高蓋付
注文コード
14700937
品番
T-70-E
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
色・耐熱温度・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ポリプロピレン、蓋/ポリスチレン
タイプ
高蓋付
間口W×奥行D×高さH(mm)
205×205×32
仕切り
9
耐熱温度(℃)
130
TKG品番
9-1576-0301
TKG品番(2017)
6-1404-0301
注意
※電子レンジでご使用の際は蓋をはずして下さい。