※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

ワンウェイ 耐熱お弁当容器

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1パック(50セット) 耐熱温度(℃)130 タイプ蓋付 注文コード14700946 品番T-80-E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は色・耐熱温度・タイプなど7種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリスチレン タイプ蓋付 間口W×奥行D×高さH(mm)235×235×36 仕切り9 耐熱温度(℃)130 TKG品番9-1576-0401 TKG品番(2017)6-1404-0401
注意
※電子レンジでご使用の際は蓋をはずして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする