※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

バルサム ガストロノームディッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ1/3× 65 注文コード14701786 品番55540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,400
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
サイズ1/3× 65 仕様洗浄機対応 材質メラミン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×178× 65 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-1725-0104 TKG品番(2017)6-1469-0104
注意
※樹脂製ですので、オーブン・フードウォーマーでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする