※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
Carlisle(カーライル)
Carlisle(カーライル)の バンケット用品
Carlisle(カーライル)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
バルサム ガストロノームディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14701795
品番
55524
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
サイズ
1/1×100
仕様
洗浄機対応
材質
メラミン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
527×324×100
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1725-0105
TKG品番(2017)
6-1469-0105
注意
※樹脂製ですので、オーブン・フードウォーマーでは使用できません。