※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
清水食器
清水食器の プランター・鉢
清水食器の 花瓶
ニューギンザベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14703238
品番
0641A
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
サイズ
M
高さ(mm)
320
奥行(mm)
160
間口(mm)
160
TKG品番
9-1707-0301
TKG品番(2017)
6-1531-0301