※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
清水食器
清水食器の プランター・鉢
清水食器の 花瓶
ニューギンザベース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14703247
品番
0643A
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
サイズ
S
高さ(mm)
200
奥行(mm)
160
間口(mm)
160
TKG品番
9-1707-0302
TKG品番(2017)
6-1531-0302