OL-24B-155C ルナックス オイルランプ ムラエ 14703703

※使用例

ルナックス オイルランプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質アルミ鋳物ベース 注文コード14703703 品番OL-24B-155C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は材質など13種類から選べます 他の種類を見る
燃焼時間(時間)8 材質アルミ鋳物ベース 間口W×奥行D×高さH(mm)70×70×155 TKG品番9-0000-0000 TKG品番(2017)6-1577-0701
注意
※灯油は使用不可です。専用オイルを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14703719
2021-12-15
用途:
サンル−ムの空気を対流させる為
その他業種

灯油(ケロシン)ランプで検索していたらこの商品がヒットしました。購入後に説明書を見たら、「灯油は絶対に使用不可」とありました。専用のオイルのみの使用なら、商品説明に明記すべきです。高いオイルを使用するつもりはないので、試に灯油を使ってみました。煤が出るし、炎は安定しません。結局使わず終いになりました。紛らわしい販売方法に不満です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする