※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ここ
COCOpan モーニング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
23
21
23
26
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14704717
品番
C105-002
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
浅型プレートタイプ
朝のワンディッシュ、目玉焼き、ベーコンが一度に作れるパンです。
サイズ(cm)
23
質量(kg)
0.51
底径(Φmm)
165
底面の厚さ(mm)
2
直径×深さ(mm)
230×23
TKG品番
9-1866-0202
TKG品番(2017)
6-1655-0202