※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。
ここ
COCOpan モーニング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26
21
23
26
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14704726
品番
C105-003
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
浅型プレートタイプ
朝のワンディッシュ、目玉焼き、ベーコンが一度に作れるパンです。
サイズ(cm)
26
質量(kg)
0.96
底径(Φmm)
195
底面の厚さ(mm)
2
直径×深さ(mm)
260×26
TKG品番
9-1866-0203
TKG品番(2017)
6-1655-0203