SK11
SK11の バイス/クランプ/ハンドプレス
SK11の クランプ
SK11の シャコ万力
Cクランプ 深アゴタイプ2個
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
14706049
品番
C-75D X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ふところの深いタイプのクランプです。
深アゴタイプです。
用途
木工作業などの仮止め。
セット内容
4977292221856×2
材質
アルミ
最大口開き(mm)
75
アゴの深さ(mm)
150
入数
2個セット
注意
※吊リ具として使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
※使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。