ミニクランプ 4個

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード14706058 品番MC-6 X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

細かい作業に最適です。
ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。

用途ホビーや細かい作業時の固定。 仕様ストッパー付 セット内容4977292231527×4 材質アルミ 黒色塗装 最大口開き(mm)22 入数4個セット
注意
※吊リ具として使用しないで下さい。
※本来の使用目的以外に使用しないで下さい。
※使用時に各部のゆるみ、異常がないか確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする