ネジアンギラス プライヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14706295 品番JBTG200NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。
両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。
便利な小ねじ外し機能を搭載しています。

用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。 材質特殊鋼、樹脂グリップ 先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする