ハイブリッドモンキー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14706426 品番 HUM46Y
参考基準価格(税別)¥7,010 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。
職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。
同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。
ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。
手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材 【グリップ】イエロー 口開き(mm)0〜46 ボルトナット最大寸法M30
注意
※口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実にあわせてください。
※下あご側へ回してください。
※パイプ等に継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする