ハイブリッドモンキー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14706469 品番 HUM24S
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ハイブリッドモンキレンチの機能に、あたたかさをプラスして6色×4サイズ優しいタッチで心を癒します。
職場ごとの工具管理に便利な選べるカラーグリップです。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材 【グリップ】スモーク 口開き(mm)0〜24 ボルトナット最大寸法M16
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。
※口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実にあわせてください。
※下あご側へ回してください。
※パイプ等に継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする