LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の スパナ/レンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の モンキーレンチ
ハイブリッドポケットモンキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14706627
品番
HUM36SG
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。
ショートタイプで目盛付きです。
職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途
設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。
材質
鋼材
色
【グリップ】グリーン
口開き(mm)
0〜36
ボルトナット最大寸法
M24