ハイブリッドポケットモンキー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14706697 品番 HUM30SB
参考基準価格(税別)¥3,490 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。
ショートタイプで目盛付きです。
職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。

用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。 材質鋼材 【グリップ】ブルー 口開き(mm)0〜30 ボルトナット最大寸法M20
注意
※グリップに絶縁機能はありませんので、電気が流れているものには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする