LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の スパナ/レンチ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の モンキーレンチ
ハイブリッドポケットモンキー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
14706706
品番
HUM48SB
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。
柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。
用途
狭い場所、トイレの配管等。
材質
鋼材
色
【グリップ】ブルー
口開き(mm)
0〜48
ボルトナット最大寸法
M30
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。
※口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実にあわせてください。
※下あご側へ回してください。
※パイプ等に継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。