ハイブリッドポケットモンキー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14706740 品番 HUM24SV
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。
柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。
職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。

用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。 材質鋼材 【グリップ】バイオレット 口開き(mm)0〜24 ボルトナット最大寸法M16
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。
※口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実にあわせてください。
※下あご側へ回してください。
※パイプ等に継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする