ブラインドリベット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 材質フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール 引張強度(kN)3.3 注文コード14706880 品番HNSA63P 40ホン
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は材質・引張強度・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る

片側からワンアクションでガッチリ締結できます。
金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母体(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。
片側から複数の母材をワンアクションで締結出来るので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。

用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。 材質フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール リベット径(Φmm)4.8 下穴径(Φmm)4.9〜5.0 リベット長さ(mm)9.3 ツバ径(Φmm)9.6 カシメ板厚(mm)1.6〜4.8 引張強度(kN)3.3 入数40本 剪断強度(kN)2.2
注意
※ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする