カラーブラインドリベット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 引張強度(kN)2.2 注文コード14707038 品番HCNSA52BP 45ホン
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は引張強度など4種類から選べます 他の種類を見る

ブラインドリベットのツバをカラーにしてありますので、塗装の必要がなく、仕上がりもスマートです。
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。
ツバのカラーをブラックにしてあるので塗装の必要がありません。

用途金属類、プラスチック類、異種母材の締結。 材質フランジ部:アルミニウム、シャフト部:スティール ブラック リベット径(Φmm)4 下穴径(Φmm)4.1〜4.2 リベット長さ(mm)7.2 ツバ径(Φmm)8 カシメ板厚(mm)1.2〜3.2 引張強度(kN)2.2 入数45本 剪断強度(kN)1.55
注意
※ブラインドリベットをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
※作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする