LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
切断王 セグメント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(mm)
152
127
152
180
内径(mm)
25.4
22
25.4
刃厚(mm)
2.2
2
2.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14707169
品番
HSA150
参考基準価格(税別)
¥10,170
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。
切れ味・スピード優先です。
用途
コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。
仕様
鋼材
タイプ
セグメントタイプ
刃厚(mm)
2.2
付属リング穴径(Φmm)
252220
外径(mm)
152
内径(mm)
25.4
チップ高さ(mm)
7