エビローレットナット ミニP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14707318 品番 NSD5MRPS 14ホン
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ソフトなセッティングで樹脂プレート等の薄板、軟質母材に最適です。
先端テーパーになっているので、下穴に入りやすく自動打ち等に最適です。
胴部に入ったローレットにより、きれいに簡単にカシメる事ができハンドナッターでも使いやすくなっています。

用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。 材質スティール 全長(mm)13 下穴径(Φmm)7.1 カシメ板厚(mm)0.5〜3.0 適合ねじM5×0.8 ナット外径(Φmm)7 トルク(N・m)9.3 フランジ厚(mm)1 せん断強度(KN)8.5 入数14本
注意
※施行条件をよく考慮してご使用ください。
※作業前に必ず、工具(リベッター)の取扱説明書をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする