曜日別特売
SRH3CW 中空ラチェットハンドル SK11 14707501

SRH3CW 中空ラチェットハンドル SK11 14707501
SRH3CW 中空ラチェットハンドル SK11 14707501
SRH3CW 中空ラチェットハンドル SK11 14707501

中空ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
差込角(mm)9.5(3/8インチ)
内容量1本注文コード14707501品番SRH3CW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

グリップ部分が空洞に加工され、軽量化したラチェットハンドルです。
グリップ側の軽量化により、重量バランス点がよりヘッド側に寄ったことで、ハンドルの反復操作が軽快に行えます。
ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。
プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。

用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。差込角(mm)9.5(3/8インチ)送り角度(°)5ヘッド幅(mm)約27ギア数72山
注意
※本来の目的用途以外での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする