伸縮式ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード14707519 品番SRH3CZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ハンドルを伸ばしトルクフルな作業が可能な伸縮式ラチェットハンドルです。
首振りは、12段階の簡易ロック機構により、不意にヘッドの角度が変わることなく、奥まったボルトにも確実にアクセス可能です。
ギア数72山&コンパクトヘッドで振り幅が制限され、狭く窮屈な場所の作業性も抜群です。
プッシュリリース機構は素早いソケット交換と確実なソケット保持が可能です。
6段階ポジションで、ハンドルを伸ばせば力強い作業が行えます。

用途ソケットと組み合わせ、六角ボルト・ナットやネジの締付け、緩め作業。 仕様6段階ポジション 全長(mm)258〜373 差込角(mm)9.5(3/8インチ) 送り角度(°)5 ヘッド幅(mm)約27.5 ギア数72山
注意
※本来の目的用途以外での使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする