充電式LEDスイベルライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14707616 品番SLW-300DMS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

小さくて軽い、手のひらサイズのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。
メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。
突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10〜15分前)。
グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。
トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。
防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。

用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。 全光束(Lm)80(トップライト)/300(メインライト) 充電時間約3時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:1800mAh 照度(Lx)(1m直下)880(トップライト)/120(メインライト) 連続点灯時間10(トップライト)/2.5(メインライト)時間、(調光時)2.5〜16時間(メインライト) 防塵防水性能IP54 明るさ白熱電球相当:15(トップライト)/25(メインライト)W 照射角度(°)35(トップライト)/150(メインライト)度 調光範囲20〜300ルーメン(メインライトのみ)
注意
※ご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用方法を中文に理解してからお使いください。
※ご購入時や長期間ご使用にならなかった際は、ご使用前に充電を行ってください。長期間ご使用にならない場合は保管前に充電を行ってください。
※車内や高温になる場所で充電したり、本製品を放置しないでください。
※点灯部を直視しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする