充電式LEDミニライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14707641 品番SLW-1000MN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手の中サイズでも明るく、爆光1000lmの強力ミニライトです。
明るさ3段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。
かさばらず携帯に最適で、場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。
電池残量が低下したら、自動消灯する前に本体側面の警告ランプが点滅する電池残量警告機能が付いています。
底面部に1/4インチメネジを設けていますので、市販のカメラ用三脚に取り付けて使うことができます。
底面クリップ&マグネット仕様で、本体は質量60gと軽量で、縦横6センチ四方と細身です。

用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。 本体寸法(mm)縦約66×横約42×厚さ約19 本体質量(g)約60 全光束(Lm)(トップライト)60,(メインライト)1000-強,500-中,250-弱 コード(充電)コネクタ形状;ACアダプタ側-USBType-A(オス),ライト接続側-USBType-C(オス),全長;約1m バッテリーリチウムポリマー蓄電池(内蔵型),電圧:3.7Vx1セル-3.7V,容量:500mAh 照度(Lx)(1m)(トップライト)350lx,(メインライト)360/180/90lx(強/中/弱) 連続点灯時間(トップライト)約3時間,(メインライト)約0.5/1/3時間(強/中/弱) 防塵防水性能IP64 充電時間(時間)約2.0 明るさ白熱電球相当:(トップライト)10W、(メインライト)70/40/25W(強/中/弱) 照射角度(°)50(トップライト)、140(メインライト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする