充電式LEDワークライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全光束(Lm)100(トップライト)、350(メインライト)、20〜350(調光:メインライト) 連続点灯時間(時間)約8(トップライト)、約3(メインライト)、約3〜46(調光時:メインライト) 注文コード14707650 品番SLW-350DMFD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は全光束・連続点灯時間など3種類から選べます 他の種類を見る

角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。
明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。
自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。
場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。
底面クリップ&マグネット仕様です。

用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。 本体質量(g)約115 全光束(Lm)100(トップライト)、350(メインライト)、20〜350(調光:メインライト) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約250×24×33(折り畳み:約140×24×36) バッテリーリチウムイオン 照度(Lx)50(トップライト)、165(メインライト)/1m バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2200 使用場所屋内外 マグネット 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約8(トップライト)、約3(メインライト)、約3〜46(調光時:メインライト) 照射角度(°)135(トップ)/105(メイン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14707659
2026-02-26
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

LEDの明るさもあり物自体も大きくなく
とても重宝してます

2025-10-22
用途:
自動車の整備など

思ったより明るくて、調光機能もあり良かったです、
磁石もしっかりつきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする