用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。
本体質量(g)約210
全光束(Lm)150(トップライト)、600(メインライト)、20〜600(調光:メインライト)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約350×34×47(折り畳み:約195×34×47)
バッテリーリチウムイオン
照度(Lx)60(トップライト)、165(メインライト)/1m
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP54
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)2500
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約6(トップライト)、約2(メインライト)、約2〜46(調光時:メインライト)
照射角度(°)90(トップ)/150(メイン)