充電式LEDワークライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連続点灯時間(時間)(トップライト)1灯約16、2灯約8、(メインライト:中)1灯約10、2灯約5、(メインライト:強)1灯約4、2灯約2、(メインライト:調光時)1灯約4〜40、2灯約2〜20 注文コード14707668 品番SLW-1000DMFD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は全光束・連続点灯時間など3種類から選べます 他の種類を見る

角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。
明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。
自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。
場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。
底面クリップ&マグネット仕様です。

用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。 角度(°)135(トップライト)、150(メインライト) 本体質量(g)約260 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約320×34×50(折り畳み:約170×34×47) 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)約3 使用場所屋内外 マグネット 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(トップライト)1灯約16、2灯約8、(メインライト:中)1灯約10、2灯約5、(メインライト:強)1灯約4、2灯約2、(メインライト:調光時)1灯約4〜40、2灯約2〜20 調光範囲50〜500lm×2灯(メインライト)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14707659
2026-02-26
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

LEDの明るさもあり物自体も大きくなく
とても重宝してます

2025-10-22
用途:
自動車の整備など

思ったより明るくて、調光機能もあり良かったです、
磁石もしっかりつきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする