SK11
SK11の カプラー/レバーカップリング
SK11の カプラー
エアプラグ 汎用型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14707686
品番
S02PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。
ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。
丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途
エアー工具、エアーホース等との脱着。
材質
鋼鉄、ニトリルゴム
質量(g)
約29
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最高使用圧力(MPa)
1.5
耐圧力(MPa)
2
適合流体
空気
タケノコ外径(Φmm)
9