エアソケット ツータッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14707860 品番S03SM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。
スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。
配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。
スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。
丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
3/8管用テーパーメネジ取り付け用です。

用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 質量(g)約88 使用温度範囲(℃)-20〜80 ねじ3/8管用テーパーオネジR3/8(PT3/8) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする