エアプラグ 汎用型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14707957 品番S02PFF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。
ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。
丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
1/4管用平行オネジ取り付け用です(ネジの奥に平パッキンを内蔵しておりますので締め付けるだけでシールいたします)。

用途エアー工具、エアーホース等との脱着。 材質鋼鉄、ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-20〜80 ねじ1/4管用平行メネジG1/4(PF1/4) 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 適合流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする