DSLソケットL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじサイズR1/4 注文コード14708018 品番S-OL22M L 060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品はねじサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。
エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。
従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。
純日本製です。

用途汎用ソケット。 仕様汎用エアソケット 材質本体:鋼鉄・他、Oリング:NBR 寸法(mm)49.2×23 質量(g)68 最高使用圧力(MPa)1.5 関連規格4977292458207(SK11・DSLソケット2M・S-OL22M040) 適合流体空気 ねじサイズR1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする