ペンドラフックD型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14708255 品番SPH-M-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

腰ベルトへ掛けられます。
ペンドライバを腰ベルトや服、単管の継のぎ目や脚立に引っ掛ける事ができ、また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事ができます。
ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。
ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。
先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。
樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。

用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。 付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個 仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様 材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼 対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
注意
※取り付ける本体によって取り付けに使用するネジが違いますので、必ずパッケージ裏面の取り付け方法をご確認願います。
※この商品をペンドライバ以外には使用しないでください。またペンドライバには落下防止用コードを取り付けてください。
※樹脂の経年劣化による割れ等が生じた場合、速やかに使用をやめてください。火のそばや高温になるところに置かないでください。
※固定ネジは確実に締め付けて、本体が固定されている事を確認してからご使用ください。使用時毎にネジのゆるみがないか確認してください。
※ペンドライバドリルは必ずスペーサーを取付けてください、スペーサーを取付けずに締め付けますとペンドライバドリル本体が壊れる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする