SK11
SK11の 落下防止用コード
SK11の コード 落下防止用
ラバーセーフティコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14708298
品番
SRSC-0.5-BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。
ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。
コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。
用途
0.5kg以下の工具類の落下、紛失防止に。
材質
ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル
色
ベージュ
使用荷重(kg)
0.5以下
コード径(Φmm)
3
自然長(mm)
約550
最大伸長(mm)
約1000
注意
※安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。コードを破損させる恐れのある、刃物や高熱には接触させないでください。
※急激に荷重のかかる方法で、使用しないでください。定期的にコードの破損の有無を確認して下さい。