ラバーセーフティコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14708359 品番 SRSC-1-WR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ゴム製コードが柔軟で作業性が高く落下時の衝撃を吸収します。
ワイヤー入りコードに比べ、落下時の衝撃を吸収し腰への負担を軽減します。
コイル状のセーフティコードと違いコードが絡みにくいです。

用途1.0kg以下の工具類の落下、紛失防止に。 材質ナスカン:亜鉛/コード内部:天然ゴム/コード表面:ポリエステル ワインレッド 使用荷重(kg)1.0以下 コード径(Φmm)4 自然長(mm)約550 最大伸長(mm)約1000
注意
※安全確保のため、指定された重さ以上の工具及びその他の製品には使用しないでください。コードを破損させる恐れのある、刃物や高熱には接触させないでください。
※急激に荷重のかかる方法で、使用しないでください。定期的にコードの破損の有無を確認して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする