大 アルミ穴明シートパン(アルミ芯入) SUGICO(スギコ) 14708587 大 アルミ穴明シートパン(アルミ芯入) SUGICO(スギコ) 14708587 大 アルミ穴明シートパン(アルミ芯入) SUGICO(スギコ) 14708587 大 アルミ穴明シートパン(アルミ芯入) SUGICO(スギコ) 14708587

アルミ穴明シートパン(アルミ芯入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14708587 品番
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

リヒートウォーマーやスチコン、オーブンに最適です。
隅々まで配置された大きめの穴が熱循環をサポートします。
アメリカ規格の天板です。
縁は補強のアルミ芯入です。

材質アルミ 穴径(Φmm)6 表面処理アルマイト加工 外寸(mm)657×456×H26 板厚(mm)1.2 底寸法(mm)620×420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする