SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 溶接ケーブル・接続ジョイント等
SUGICO(スギコ)の ホルダー・アースクリップ
SUGICO(スギコ)の 溶接ホルダー
アルミ穴明シートパン(アルミ芯入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14708596
品番
小
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リヒートウォーマーやスチコン、オーブンに最適です。
隅々まで配置された大きめの穴が熱循環をサポートします。
アメリカ規格の天板です。
縁は補強のアルミ芯入です。
材質
アルミ
穴径(Φmm)
6
表面処理
アルマイト加工
外寸(mm)
453×329×H27
板厚(mm)
1
底寸法(mm)
416×292