正面1

5-867-F エプロン 兼用 住商モンブラン 14708621 5-867-F エプロン 兼用 住商モンブラン 14708621 5-867-F エプロン 兼用 住商モンブラン 14708621 5-867-F エプロン 兼用 住商モンブラン 14708621 5-867-F エプロン 兼用 住商モンブラン 14708621 5-867-F エプロン 兼用 住商モンブラン 14708621

エプロン 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14708621 品番 5-867-F
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

男女兼用の首掛け式エプロンで首元で2段階の調整が可能な仕様になります。素材はやや厚手のポリエステル65%、綿35%のツイル素材を使用しており安心感のある素材です。フロントに大きなポケットが2つ付いており腰ひもは前で縛って調整可能となります。エプロン丈はひざ丈に設定し使い勝手のいいバランスに仕上げております。

材質ツイル ネイビー 幅(cm)【腰ひも】1.5 長さ(cm)【腰ひも】90 混率(%)ポリエステル65%・綿35% 腰廻り(cm)75 裾廻り(cm)77 前中心丈(cm)81 前幅(cm)24 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする