正面1

6-1013-3L コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 14708797 6-1013-3L コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 14708797 6-1013-3L コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 14708797 6-1013-3L コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 14708797 6-1013-3L コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 14708797 6-1013-3L コックコート 兼用 長袖 住商モンブラン 14708797

コックコート 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14708797 品番 6-1013-3L
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

住商モンブランのコックコート、男女兼用の長袖タイプでフロントボタンは比翼仕様でボタンが見えずにすっきりとした印象です。ボタンは着脱が簡単なスナップを使用しており、強度が高く、腐食や変色がしにくいステンレス製です。左袖にポケットが付いており、ペン差し用としてやテイスティングスプーンなどの収納が可能です。クロスされた襟元が印象的なスタンドカラータイプになります。

材質ツイル 胸囲(cm)125 混率(%)ポリエステル65%・綿35% 肩幅(cm)50 袖丈(cm)62 着丈(cm)78 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする