正面1

9-1286-F ロングエプロン 兼用 住商モンブラン 14709348 9-1286-F ロングエプロン 兼用 住商モンブラン 14709348 9-1286-F ロングエプロン 兼用 住商モンブラン 14709348 9-1286-F ロングエプロン 兼用 住商モンブラン 14709348 9-1286-F ロングエプロン 兼用 住商モンブラン 14709348 9-1286-F ロングエプロン 兼用 住商モンブラン 14709348

ロングエプロン 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14709348 品番 9-1286-F
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

住商モンブランのエプロン、ロング丈のサロンエプロンです。腰ひもが隠れてウエストまわりをスッキリと見せるロングエプロンです。作業時のひのが引っかかりを軽減します。右後ろにポケットが付いており小物の収納も可能です。

材質ツイル グレー 混率(%)ポリエステル65%・綿35% 腰廻り(cm)116 裾廻り(cm)91 前中心丈(cm)80 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする