正面1
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
パンツ 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14709391
品番
DF7711-3-L
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 パンツ、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材で暑い職場に最適な着心地
材質
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
色
ピンク
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
78〜88
機能
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
111
グリーン購入法
適合
可動範囲
適合
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
18 103 006