正面1
住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ジャンパー 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14709619
品番
DF8731-24-M
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材で暑い職場に最適な着心地。配色切り替えがデザインポイントです。
材質
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
色
白/ブルー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100%
着丈(cm)
62
機能
制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・
裄丈(cm)
85
グリーン購入法
適合
台座径(Φmm)
適合
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
18 103 006