正面1

DF8731-26-3L ジャンパー 兼用 長袖 住商モンブラン 14709768 DF8731-26-3L ジャンパー 兼用 長袖 住商モンブラン 14709768 DF8731-26-3L ジャンパー 兼用 長袖 住商モンブラン 14709768

ジャンパー 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14709768 品番 DF8731-26-3L
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、薄手の高機能素材で暑い職場に最適な着心地。配色切り替えがデザインポイントです。

材質制電トロピカル(PETボトル再生繊維) 白/グリーン エコマーク認定認定 胸囲(cm)151 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)67 機能制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・ 裄丈(cm)88 グリーン購入法適合 アイ寸法(mm)適合 性別男女兼用 エコマーク認定番号18 103 006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする