線画

OV5006-7-F エプロン 兼用 住商モンブラン 14709881 OV5006-7-F エプロン 兼用 住商モンブラン 14709881 OV5006-7-F エプロン 兼用 住商モンブラン 14709881 OV5006-7-F エプロン 兼用 住商モンブラン 14709881 OV5006-7-F エプロン 兼用 住商モンブラン 14709881 OV5006-7-F エプロン 兼用 住商モンブラン 14709881

エプロン 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14709881 品番 OV5006-7-F
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

住商モンブランの飲食・カフェ エプロン、抗菌・制電機能を付与、天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」、さらりと着けてさまになるこなれ感のあるデザイン。着脱しやすい首掛けエプロンタイプで金具で長さ調整ができ幅広いサイズに対応。腰ひもは穴を通して結ぶことで着崩れを防止することができる仕様です。

材質オニベジツイル ブラウン 混率(%)ポリエステル100% 機能抗菌・制電・ 腰廻り(cm)95 前中心丈(cm)85 前幅(cm)26 性別男女兼用

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする