曜日別特売
OV5007-3-L エプロン 兼用 住商モンブラン 14709917

線画

OV5007-3-L エプロン 兼用 住商モンブラン 14709917
OV5007-3-L エプロン 兼用 住商モンブラン 14709917
OV5007-3-L エプロン 兼用 住商モンブラン 14709917
OV5007-3-L エプロン 兼用 住商モンブラン 14709917
OV5007-3-L エプロン 兼用 住商モンブラン 14709917
OV5007-3-L エプロン 兼用 住商モンブラン 14709917

エプロン 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ベージュ
前中心丈(cm)90
内容量1枚注文コード14709917品番OV5007-3-L
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

住商モンブランの飲食・カフェ エプロン、抗菌・制電機能を付与、天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」、さらりと着けてさまになるこなれ感のあるデザイン。動いてもズレにくい幅広の背面H型肩紐仕様で、ウエストは手軽な2段階ボタン調整式です。

材質オニベジツイルベージュ混率(%)ポリエステル100%機能抗菌・制電・腰廻り(cm)108前中心丈(cm)90前幅(cm)25性別男女兼用

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする