線画

OV5007-9-L エプロン 兼用 住商モンブラン 14710021 OV5007-9-L エプロン 兼用 住商モンブラン 14710021 OV5007-9-L エプロン 兼用 住商モンブラン 14710021 OV5007-9-L エプロン 兼用 住商モンブラン 14710021 OV5007-9-L エプロン 兼用 住商モンブラン 14710021 OV5007-9-L エプロン 兼用 住商モンブラン 14710021

エプロン 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14710021 品番 OV5007-9-L
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

住商モンブランの飲食・カフェ エプロン、抗菌・制電機能を付与、天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」、さらりと着けてさまになるこなれ感のあるデザイン。動いてもズレにくい幅広の背面H型肩紐仕様で、ウエストは手軽な2段階ボタン調整式です。

材質オニベジツイル ネイビー 混率(%)ポリエステル100% 機能抗菌・制電・ 腰廻り(cm)108 前中心丈(cm)90 前幅(cm)25 性別男女兼用

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする