線画

OV9003-6-F ハンティングキャップ 兼用 住商モンブラン 14710109 OV9003-6-F ハンティングキャップ 兼用 住商モンブラン 14710109 OV9003-6-F ハンティングキャップ 兼用 住商モンブラン 14710109 OV9003-6-F ハンティングキャップ 兼用 住商モンブラン 14710109

ハンティングキャップ 兼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14710109 品番 OV9003-6-F
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

住商モンブランの飲食・カフェ アクセサリー,キャップ、抗菌・制電機能を付与、天然色素を用いて環境に配慮したエコ素材「オニベジ シリーズ」、アクティブな印象のキャップで、お店のイメージアップ。アジャスターでサイズ調整後、ひもの先を入れ込み、スッキリとしたバックスタイルに調整可能です。。額に当たる部分は蒸れやべたつきを抑えるメッシュ切り替え仕様です。

材質オニベジツイル オリーブ 混率(%)ポリエステル100% 機能抗菌・制電 頭囲(cm)56〜62 性別男女兼用

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする