線画

RL8702-2-S ジャンパ- 兼用 半袖 住商モンブラン 14710145 RL8702-2-S ジャンパ- 兼用 半袖 住商モンブラン 14710145 RL8702-2-S ジャンパ- 兼用 半袖 住商モンブラン 14710145

ジャンパ- 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14710145 品番 RL8702-2-S
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高温作業環境向けに開発された工場用ジャンパー。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたリップストップ素材を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材。裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプ。ポケットなし。腰ネット部分スナップ留め。高温作業環境のニーズに応えた半袖タイプ。

材質クーリップ 胸囲(cm)110 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)59 機能透け防止・吸汗速乾・制電・ 裄丈(cm)50 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする