【2024年モデル】公道・歩道走行可能 特定小型電動キックボード Meister F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14710215 品番 MF-EKRSA01RW-SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,868
販売価格(税別)
99,880

公道歩道問わず走行可能な電動式のキックボードです。16歳以上の方であれば免許が不要で、ヘルメットの着用は努力義務となります。原動機付自動二輪、通称原付の保安基準項目(最高速度表示灯、ウィンカー(車体前後に装備)、ヘッドライト、バックミラー、警音器、テールランプ、ナンバー灯)を備えています。前輪にディスクブレーキ、後輪にドラムブレーキを採用、制動力を確保しており高い安全性を有します。約5.5時間の充電で約30kmまで走行可能です。簡単にコンパクトなサイズに折り畳むことができます。

用途ちょっとした買い物や通勤・通学などの日常用途に。工場内や作業所、広い敷地内の移動に。 付属品充電アダプター、組立用工具一式、ワイヤーロック 仕様適用年齢:16歳以上、区分:特定小型原動機付自転車 質量(kg)16.5 ベージュ 耐荷重(kg)約90 充電時間約5.5時間 タイヤサイズ8.5インチ(ノーパンクタイヤ) サイズ(mm)1140×590×1430(縦置き)、1230×590×500(折り畳み時) 最高速度(km/h)(歩道時)5、(公道時)19 防水性IP54 走行距離(km)最大30 登坂角度10°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※公道での走行は16歳以上から許可されています。車道、自転車道ともに走行可能です(但し車道と歩道又は路側帯の区別があるところでは、車道を通通行する必要があります)。普通自転車等及び歩行者等専用の道路標識が設置されている歩道も走行が可能です。
※本製品を公道で使用するには、車体の登録、ナンバープレートの取得、自賠責保険への加入が必要です。
※走行時にはヘルメットの着用が努力義務ですが、公道での走行時には安全のためヘルメットの着用を推奨します。
※最大走行距離は道路状況や搭載重量により異なります。
※雨中での走行は避けてください。泥やダートの路面での走行は避けてください。
※乗車定員は1名です。2人乗りはできません。
※本製品は室内に保管し、高温多湿を避けてください。
※3か月に1度程度は充電を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする